GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディングヘックスローブ 6本組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
59632746
品番
No.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状
ナイフ型
セット内容
T8/T10/T15/T20/T25/T30
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
ヘックスローブ
材質(ホルダー)
アルミ合金