八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
パキン自在箒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59632749
品番
21055
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コシが強く少し長めの60mmの毛足で粗い床でも掃きとります
材質
毛質/パキン、柄/スチールパイプ
質量(g)
400
全長(cm)
131
清掃幅(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応