ノンフライヤーライナー タワー 16cm ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59632950 品番10159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

ノンフライヤーのお手入れが楽になるシリコーン製のライナー16cm
ライナーを使用することでノンフライヤーの内鍋を保護し、食材が鍋底に焦げ付くのを防ぎます。底面の凹凸により、余分な油が落ちヘルシーに調理ができます。調理後そのまま食卓に器としても出せるデザイン。シリコーン製なので裏返して凹凸の間もしっかり洗え、食洗機に対応しているので簡単にお手入れできます。電子レンジで温め可能、ライナーに食材をいれたまま冷凍庫保存もできます。

材質本体:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)180 容量(L)1.0 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする