- なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 TAKAGI(高儀) 59633132 - なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 TAKAGI(高儀) 59633132 - なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 TAKAGI(高儀) 59633132 - なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 TAKAGI(高儀) 59633132

なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード59633132 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端ツイスト形状でなめた六角ネジにもガッチリ喰いつく。
奥深い場所での作業に便利なロングタイプ。
六角ネジの穴方向に関係なく斜めからでも締め付け可能。

形状L型 セット内容なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチ×9、ホールディングケース×1 材質ニッケルクロームモリブデン+バナジウム鋼 先端形状六角 仕上ハードクロームメッキ 適合サイズ1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mn

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59633132
2022-11-14
用途:
メンテナンス時
サービス業

錆びている六角ボルトに使用しましたが、緩まず折れてしましました。
次回緩まないボルトで使用します。

対象商品:
59633132
2021-10-28
用途:
電動工具の修理

金額に見合った仕事はしませんでした。
普通の六角レンチより紙一重位は良いかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
59633132
2020-07-20
用途:
バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

まず、良い商品です。
先端に捻り加工がしてあり普通の六角レンチより喰いつきが良く、触り心地も良く大変、気に入りました。
激安レンチに比べれば高いですが、信頼度が違います。特にしょっちゅうレンチを買い換える方には高いですが、数年に一度程度の買い換え程度ならお薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
59633132
2020-03-07
用途:
メンテナンス
製造業

しっかり六角に食い込むのでわずかになめた程度なら問題ないでしょう。

対象商品:
59633132
2018-03-13
用途:
錆びている六角ボルトに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びている六角ボルトに使用しましたが、緩まず折れてしましました。
次回緩まないボルトで使用します。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする