パッケージ画像画像

284 防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ) 59633266 284 防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ) 59633266 284 防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ) 59633266 284 防寒テムレス カフ SHOWA(ショーワグローブ) 59633266

防寒テムレス カフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL グリーン 注文コード59633266 品番284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

材質(繊維部)
【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
【カフ】ポリエステル
【コード】ポリエステル・ポリウレタン
用途 グリーン サイズL 全長(cm)32.5 中指長(cm)7.8 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする