用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)15.1
色ムーンホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146
暖房の目安(コンクリート)25畳
暖房の目安(木造)19畳
機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339
暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7
点火時間(秒)40