HANDIWORK
HANDIWORKの ドライバー/ビット
HANDIWORKの ドライバー
HANDIWORKの 差替式ドライバー
ビット差替式 スタビーラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59633412
品番
DR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。
指先で素早く回せる早回しハンドル。
滑りにくいエラストマー使用。
スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
5.5
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
用途
1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品