ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造16畳まで/コンクリート27畳まで HD-LXC1000D(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59633589 品番HD-LXC1000D(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室27畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。

用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 スノーホワイト 電源単相100V タンク容量(L)7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289 表示湿度表示(デジタル) 機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)420/(60Hz)430【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)420/(60Hz)430【ターボ】(50Hz)425/(60Hz)435 湿度範囲湿度設定5%刻み 運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40 適合床面積木造16畳まで/コンクリート27畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】7.3【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】7.3 電源コード2m 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】960【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】960【ターボ】1,100
注意
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする