パッケージ画像画像

Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887 Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887 Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887 Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887 Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887 Wanote ナイスハンド WanoTe 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 59633887

ナイスハンド WanoTe 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1函(50枚) 注文コード 59633887 品番 Wanote
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

使いやすさを追求した日本製の衛生手袋。
食品衛生法に適合した素材だから、食品に触れても安全。
素手感覚に近い使いごこち。指先までフィットして、繊細な作業もらくらく。
手肌を汚れからしっかり守る。丈夫で破れにくいニトリルゴム素材。
アレルギーの元となるパウダー(粉)やラテックスを使用していません。
内面コーティング加工により、手袋をスムーズに装着できます。
手袋を外さずにスマホなどの操作ができます。

用途 ブルー サイズS 入数(枚)50 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 手のひらまわり(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする