宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 目地鏝
ビギナー平目地鏝
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59634225
品番
BH9
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
レンガ、ブロックなどの目地作業に最適です。細い場所の塗り付けに!
材質
鉄、木柄
長さ(mm)
110
寸法(mm)
9
全長(mm)
205
質量(g)
57