ビギナー平目地鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59634252 品番 BH10.5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

レンガ、ブロックなどの目地作業に最適です。細い場所の塗り付けに!

材質鉄、木柄 長さ(mm)110 寸法(mm)10.5 全長(mm)205 質量(g)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする