コンビトーションビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード59634444 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トーション部が衝撃吸収。
ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。
18Vインパクト対応。高品質。

セット内容65mm両頭ビット:+No.2×2本、85mm両頭ビット:+No.2×1本、110mm両頭ビット:+No.2×1本、85mm両頭ドライバービット:+No.1×+No.3×1本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする