スリムトーションビット 3本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード59634566 品番ST2-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。

全長(mm)65 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 加工クロームメッキ仕上 対応18Vインパクト対応 本数3 アズワン品番64-4062-32 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする