EARTH MAN
EARTH MANの ドライバー/ビット
EARTH MANの ビット
EARTH MANの プラスビット
スリムトーションビット 3本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
59634618
品番
ST2-110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トーション効果で衝撃吸収。カケ・折れに強い。芯ブレ防止。ネジ頭が見やすいスリムヘッド。
全長(mm)
110
種類
スリムトーション
先端形状
プラス(+)
加工
クロームメッキ仕上
対応
18Vインパクト対応
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59634618
ST2-110A
48975105
ACTM5-2110
カラースリムトーションビット5本組
ANEX
1セット(5本組)
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)