コンビネーションビット&ドリルセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 59634828 品番 DB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。

セット内容65mm両頭ビット:+No.2×+No.1/+No.3×-6mm、ソケットビット:8/10/12mm、ドリル:2/3/4/5mm 両頭機能両頭, 片頭 材質(ドライバービット)S-2、(ソケットビット)Cr-V鋼 材質(ドリル)ハイス鋼 アズワン品番64-4062-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする