EARTH MAN
EARTH MANの ドライバー/ビット
EARTH MANの ビット
EARTH MANの ビットセット
コンビネーションビット&ドリルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
59634837
品番
DB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
セット内容
65mm両頭ビット:+No.1/+No.2/+No.3×-6mm、110mm両頭ビット:+No.2、100mm段付ビット:+No.2、6.35mm差込角ソケットAD、ドリル:2/3/4/5mm
両頭機能
両頭, 片頭
材質
:(ドライバービット)S-2、(ソケットAD)Cr-V鋼
材質(ドリル)
ハイス鋼
アズワン品番
64-4062-34