サッと鏝

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59634925 品番STK
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!

材質本焼、木柄 全長(mm)260 質量(g)135 横幅(mm)50 丈(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59634925
2021-02-25
用途:
狭い場所のコンクリートのならし
製造業

ちょっと 角度がつきすぎてるので 戻して使ってます。狭い場所のならしにはちょうどいいです

対象商品:
59634925
2019-04-30
用途:
レンガ、ブロック積
TANAKA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

扱いやすく塗りやすい。個人的にはもう少々グリップが長くてもいいかなと思うけどバランスの問題だから握ってみないとわからないけど、いい商品だと思います。

対象商品:
59634925
2018-10-20
用途:
モルタルの仕上げ
建設業・工事業

日本製ですが洋鏝の形をとっているので珍しいと思います。じぶんは剣先に切り直して使っています。本焼っぽいので削り具合も良くかなり頑丈です。3本目です。

2018-11-27
用途:
モルタル押さえ
建設業・工事業

名の通りサッと使えて便利です。
同じ会社の人にもすすめています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする