六角軸ボールポイントビットセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード59635196 品番-
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

斜めからでもネジが回せる。
カラーリングでサイズがわかりやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容ボールポイント六角ビット:2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/+No.2×-6/+No.2 両頭機能両頭, 片頭 用途六角穴付きボルト回しなどに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59635196
2022-05-30
用途:
機械組み立て

購入時レビューを見たら折れることががあるようなので、18Xのインパクトでそっとトルクをかけたののですが初日に4mmの先端が折れました。安いやつだからしかたないか。5mm以上のは大丈夫でした。折れたのから順に単品で買い足します。

2021-04-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社マクニカ 様

ベッセルの電ドラで使うために購入。しかし使い始めてすぐに3mmのが折れてしまった。電ドラはそこまでトルク無いのに、、折れた頭がネジの中に残ってしまい、ネジを緩めるのに苦労しました。もう使わないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59635196
2019-09-09
用途:
機械組立・整備

色がついていて分かりやすいです。欲を言えば数字を見えやすいように刻印して欲しいなぁ、と感じました。
不満点として、使用開始から5分も持たず先端から折れてしまいました。たまたまハズレにあたってしまったのかもしれませんが、値段を考えればこんなものかなぁ、と思います。
趣味レベルにはいいのですが、業務レベルだと怖いので星2です。

対象商品:
59635196
2018-06-08
用途:
色々

インパクトドライバー用のを一本一本このSETをそろえるとかなりの金額になるかと思います。この価格でこの内容、もし折れても惜しくない金額ですが、しっかり仕事できます。かなりオススメです。

対象商品:
59635196
2019-06-15
用途:
六角ネジ締め

インパクトや差し替えドライバーに使用しています。
こんなに安いならもっと早く買えばよかったです。
もう六角レンチセットは不要になりました。

対象商品:
59635196
2017-12-19
用途:
機械のメンテナンス

ボールポイントのサイズが大・小もう一つ増えるとありがたい。

対象商品:
59635196
2017-10-13
用途:
特殊アルミサッシの組み立て
建設業・工事業

インパクトドライバーに使用するために購入したが少し耐久性に疑問が残るので、2セット購入しておいた、単品での購入が出来るようお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする