フリーランス、発注事業者双方の立場を考慮した注文書・請書形式の業務委託契約書!
下請法及びフリーランスガイドラインを最大限考慮した注文書等が簡単に作成できます。
令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に基づき、下請法の規制の対象となる場合を最大限考慮した注文書、注文請書が作成できる電子ひな形商品です。
フリーランス側のリスク管理面からだけでなく、発注事業者側も下請法対応として注文書の交付は必要!
下請法では、対象となる発注事業者がフリーランスに対して、下請事業者の役務等の提供内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しない場合は、下請法第3条で定める親事業者の書面の交付義務違反となりますが、近年では公正取引委員会の調査・監視が厳しくなっているほか、中小企業庁が運営している下請法駆け込み寺などの通報機関の活用等もあり、発注者側での対策も必須となっています。
フリーランス、発注事業者双方の立場を考慮した注文書・請書形式!
本商品の注文書・注文請書は、フリーランスの立場と発注事業者の双方の立場を考慮し、フリーランス側からは「契約書」のようにあまり大げさな形式にならないよう、注文書、注文請書の形式を採用しています。
発注事業者から見ても、下請法の3条書面の内容を汎用注文書単体で対応できる最大限の内容を考慮して作成されていますので、意図せず下請法に違反してしまうリスクをも低減できます。
また、注文書、注文請書と併せて見積書・請求書も作成することができます。
収録形式はPDFとExcelの2種類!
フリーランスでMacを使用している方が多いことを考慮し、Microsoft Excel形式のほか、PDF形式でも収録。
もちろんどちらもタテ・ヨコの計算式を入れてありますので便利です。
※本商品はダウンロード商品です。ダウンロードの有効期限はシリアルナンバーを登録した日から1カ月以内です。必ず有効期限内にダウンロードをしてください。なお、ダウンロード後のデータには有効期限はありません。