※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 車用回路/ユニット
ダイオード6A(10本入)DC12V用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
59636608
品番
PC-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【使用可能電流】DC12V車:6A以下、DC24V車:使用不可
用途
電流の逆流・回り込みを防止します。
全長(mm)
約265
適合電線サイズ
(AWG)18
入数(本)
10