IoT電力センサユニット TypeR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59636721 品番 DDS33-0903R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。

用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 仕様●計測項目:積算電力量、有効電力、皮相電力●IVケーブル:5.5〜22sq 長さ(mm)センサヘッド:37 内径(Φmm)センサヘッド:9.6 電圧(V)DC 12〜24 ±10%(50mA以下) 電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用: 外径(Φmm)センサヘッド:43 精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信 計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz) 測定間隔測定/通信:0.2秒 電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる 電流レンジ0〜30A
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする