コンベックス Black&Flat

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59636800 品番BF3516
販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。
ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。
両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!
不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。
引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。
テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。
ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。
0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。
455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。

用途長さの測定に 質量(g)130 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする