EARTH MAN
EARTH MANの ドリル
EARTH MANの ハイスドリル
EARTH MANの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
穴あけ寸法(Φmm)
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
注文コード
59636867
品番
STD-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
穴あけ寸法(Φmm)
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
段数
10
シャンク径(Φmm)
(六角)6.35
用途
1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。
材質
チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)
(穴あけ可能)2