EARTH MAN
EARTH MANの ドリル
EARTH MANの ハイスドリル
EARTH MANの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
コバルトコーティングスパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
注文コード
59636894
品番
STD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
穴あけ寸法(Φmm)
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
段数
14
シャンク径(Φmm)
(六角)6.35
用途
1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。
材質
チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)
(穴あけ可能)2
アズワン品番
64-4062-49