ヤマト産業
取出口バルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右) オネジ (R)
質量(g)
340
注文コード
59637186
品番
V5-02F
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
接続・質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途
取出口バルブ
材質
本体:C3771B、溶接継手:SS400
質量(g)
340
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右) オネジ (R)
適合ガス
O2
Cv値
0.71
材質(弁)
ナイロン
関連資料:
(0.37MB)
注意
※高圧ボンベ、高圧配管には取り付けないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材