曜日別特売
V5-01S 取出口バルブ ヤマト産業 59637220

取出口バルブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個接続入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P)質量(g)340注文コード59637220品番V5-01S
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。

用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400質量(g)340最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P)適合ガスO2Cv値0.71材質(弁)ナイロン
関連資料:(0.37MB)
注意
※高圧ボンベ、高圧配管には取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする