曜日別特売
NV-1B ニードルバルブ ヤマト産業 59637265

ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個材質[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBR注文コード59637265品番NV-1B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コンパクトタイプのニードルバルブです。
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。

用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBRサイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
関連資料:(0.58MB)
注意
※腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする