ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ストップバルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59637326
品番
YRV-1BA
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧対応のストップバルブです。
用途
減圧弁出口用
材質
(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBR
サイズ
1/4(Cv値0.43)
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
ー10〜40
最高使用圧力(MPa)
20
接続
入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体
O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He
固定方法
本体ねじ込み
関連資料:
(0.58MB)
注意
※腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。