小型ドングル型1ポート VGA KVM over IP(解像度1,920×1,200対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59637439 品番CN800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

リモートアクセスを行いたい端末に接続し、リモートアクセス機能を付加する1ポートKVM over IPです。
ドングル型の超小型デザインでありながら、遠隔操作に十分な解像度や機能、操作性を提供しているため、コストパフォーマンスに優れた方法でリモートアクセスの環境が整えられます。BIOSレベルでリモート操作できるハードウェア・ソリューションの強みを活かして、データセンターやサーバールーム、生産ライン、在宅勤務など、さまざまなシーンに導入可能です。

付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.17(0.37lb) スイッチリセット:ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 消費電力DC5V:3.47W:16BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.2×56.6×24.4 材質(ケース)プラスチック 解像度1920×1200 LED電源:1(Green)、リンク:リンク×1(Orange/Green)、アクティブ×1(Green) コネクタKVM(コンピューター)ポート:USB Type-A オス×1(Purple)、USB Type-A オス×1(Black)、VGA オス×1(Blue)、LANポート:RJ-45 メス×1 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする