デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コネクタUSBポート:USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、USB Type-A メス×1(White)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 オス×1(Black)、コンピューターポート:将来の拡張のためのコンピューターポート、USB 2.0 Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×2(Black)、オーディオジャック メス×2(Pink:マイク用、Green:イヤホン用、フロントパネル)、電源:DCジャック×2(Black)、LANポート:RJ-45×1(Black)、SFP+スロット×2 注文コード59637491 品番KX9980R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はコネクタなど2種類から選べます 他の種類を見る

トランスミッター(KX9980T)側に接続されたコンピューターの映像(デュアルディスプレイDisplayPort対応)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB、RS-232、オーディオ)などの各信号を、10GbEネットワークを介してレシーバー(KX9980R)側のリモートコンソールへ伝送する、デュアルディスプレイ対応のIP-KVMエクステンダーです。
トランスミッターとレシーバーは1対1、1対多、多対1、多対多といった柔軟な構成が可能であり、NOC、交通管制室、緊急指令室、放送センターなどにおいて、コストパフォーマンスと利便性に優れたデジタルKVM延長ソリューションを提供します。

質量(kg)1.69(3.72lb) スイッチOSD:プッシュボタン×1、ポート(昇順):プッシュボタン×1、ポート(降順):プッシュボタン×1、リセット:ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)0〜95(結露なきこと) 消費電力DC12V:33W:237BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×224×53 材質(ケース)メタル 解像度デュアルディスプレイ対応:5120×2880 @ 30Hz、5120×1440 @ 60Hz、4096×2160 @ 60Hz、2560×1440 @ 144Hz、1920×1080 @ 240Hz LED1000/10000 Mbps:1(1000:Orange / 10000:Green)、電源:2(Green)、ローカル:1(Green)、リモート:1(Green) コネクタUSBポート:USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Blue)、USB Type-A メス×1(White)、DisplayPort メス×2(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9 オス×1(Black)、コンピューターポート:将来の拡張のためのコンピューターポート、USB 2.0 Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×2(Black)、オーディオジャック メス×2(Pink:マイク用、Green:イヤホン用、フロントパネル)、電源:DCジャック×2(Black)、LANポート:RJ-45×1(Black)、SFP+スロット×2 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする