ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59637536 品番PE0306J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。
1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1〜3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1〜3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1 質量(kg)3.05 ポート数6 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 定格入力電圧(V)AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178 電源コード(m)2 準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE 動作/保管温度(℃)0〜50 / -20〜60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。 入力周波数(Hz)50〜60 入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング) 定格出力電圧(V)AC200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング) グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする