3/22より値下げ!現場を応援

PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637545 PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637545 PG5308A 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637545

電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59637545 品番 PG5308A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別) 値下げ
77,980

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。

仕様●LANポート:10/100/1000M●PON+COMポート:RJ-45×1●USB 2.0 Type-A ポート:○●アウトレットタイプ:NEMA 5-20R×8●アウトレット切替:×●インレットタイプ:NEMA L5-30P●環境センサーポート:RJ-45×1 質量(kg)4.27 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 定格入力電圧(V)100-120 AC 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE 定格出力電圧100 - 120 VAC ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0〜60/-20〜60 計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50〜60 入力電源3600VA(最大)、2880VA(ULディレーティング) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】20(最大)、16(ULディレーディング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする