15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59637606 品番UE3415F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

USB-C接続に対応したフルスペック対応のアクティブ光ケーブルです。15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度※映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。
接続するディスプレイ(解像度要件)よっていずれかの動作モードを自動的に選択されます。
・4レーンモード:最新のDisplayPort 2.1規格(UHBR10)による高帯域の映像伝送と、USB 2.0(最大480 Mbps)
・2レーンモード:DisplayPort 1.4(4K @ 60Hz対応)+ USB 3.2 Gen 2(最大10 Gbps)
ケーブルには高品質な素材を採用しており、外部からの電磁干渉(EMI)や高周波干渉(RFI)に対する耐性が高く設計されています。これにより、教育現場や会議室といった一般的な業務環境はもちろんのこと、電気メスやインバーターなどの機器によって室内に電磁ノイズが多い環境でも安定した通信が可能です。

材質PVC 質量(kg)1.10(2.42lb) ブラック ケーブル長(m)15 湿度(%RH)0〜80(結露無きこと) 消費電力DC5V:2WBTU/h 材質(ケース)コネクター部 : 亜鉛合金 コネクタUSBポート:USB Type C オス×1、ダウンストリーム:USB Type C オス×1 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大10 ケーブル種類ファイバーケーブル+銅線 グリーンマーク認定
注意
※1. SOURCEコネクターは映像出力機器(送信側)の出力ポートに、DISPLAYコネクターはディスプレイ機器(受信側)の入力ポートに確実に接続してください。

※ 接続を逆にすると映像が出力しない原因となります。
※2. ケーブルを曲げて敷設する際は、光ファイバー部の曲げ半径を65mm以上確保してください。

※ ケーブルの途中での無理な曲げ加工は絶対に行わないでください。
※3. ケーブル両端のコネクター部分には過度な荷重や圧力をかけないようご注意ください。

※ 非常に繊細な構造のため、破損の恐れがあります。慎重にお取り扱いください。
※4. ケーブルを敷設する際は、引っ張る力が規定の許容範囲(50kg未満)を超えないようにご注意ください。

※ 突然の衝撃や急停止を避け、一定の速度で安定的に敷設してください。
※5. 敷設時の速度は最大でも20メートル/分を超えないようにしてください。

※ 破損の恐れがあります。慎重にお取り扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする