CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 規格配線:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B 注文コード59637676 品番N6PAT5MBLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はケーブル長・長さ・規格など69種類から選べます 他の種類を見る

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現
高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応
安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠

用途
高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル
スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善
IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
幅(mm)11.5 ブルー 質量(g)88 規格配線:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B ケーブル長(m)5 難燃性ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) ケーブルツメ折れ防止機構、定格:Cat6 - 250MHz 保存温度範囲(℃)-20〜60 コネクタRJ-45 ケーブル外径(Φmm)3.6 データ転送速度10 Gbps メッキコネクタ:ゴールド RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)10〜60 材質(心線)銅線(より線) 転送速度(Gbps)最大データ:10 ケーブルサイズ(AWG)28 導体数4ペアUTP 使用湿度範囲(%RH)10〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする