DisplayPort 1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638078 品番DISPLPORT6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター
高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応
仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC

用途
DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続
家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続
業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的
長さ(mm)1828 幅(mm)21 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)134 規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用) AWG米国ワイヤゲージ規格:28 保存温度範囲(℃)0〜70 コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構あり ケーブル長(mm)1828 シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) 使用環境湿度(%)10〜90 メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6.5 動作温度範囲(℃)0〜45 導体数19 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする