EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59638084
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い5種類の形状をセット。
適合材
一般鋼材
用途
一般鋼材の研削・バリ取りに。
砥材
アルミナオキサイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸(mm)
3