EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59638102
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い5種類の形状をセット。
適合材
一般鋼材
用途
一般鋼材の研削・バリ取りに。
砥材
アルミナオキサイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸(mm)
6