PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638209 品番P10Q4C-USB-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠
各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応
互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps
補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

付属品ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド 仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃〜85℃●保存温度:-25℃〜-13℃●湿度:20%〜80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー 長さ(mm)140 幅(mm)56 レッド 高さ(mm)120 質量(g)94 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする