SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638227 品番SFP-25G-LR-S-C-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-LR-S SMFモジュールと100%互換。 最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー
高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー
プロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:10 km 長さ(mm)57 幅(mm)14 高さ(mm)9 質量(g)200 タイプファイバ:シングル モード 規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR 消費電力(W)1.2以下 波長(nm)1310 保存温度範囲(℃)-40〜85 コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯) 使用環境湿度(%)85RH データ転送速度25.78 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70 MTBF(時間)3292647 (55℃で使用した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする