VGAケーブル/25m/1920x1200/ミニD-Sub15ピン/オス-オス/RoHS対応/アナログRGB テレビ プロジェクター モニター ディスプレイ用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638315 品番MXTMMHQ25M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクターおよび頑丈な造りのケーブル
75Ωのインピーダンスで、VGAモニターからの明るい映像と鮮やかな色彩を実現
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクター

用途
古くなったVGAモニターケーブルの代替交換用 高品質同軸VGAケーブル
高解像度VGAモニター(1920x1200)に対応
高解像度VGAディスプレイとデスクトップPC/ビデオ切替器など長い距離の接続に最適
仕様フェライト数:1 質量(kg)2.16 ブラック 長さ(m)25 規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用) ケーブル長(m)25 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 保存温度範囲(℃)-20〜80 コネクタVGA (高密度D-Sub、15ピン) シールドケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用) 使用環境湿度(%)0〜80 RH メッキコネクタ:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 導体数14 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする