EARTH MAN
EARTH MANの 軸付研磨
EARTH MANの 軸付砥石
六角軸軸付砥石 石材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59638346
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
石材・タイル・ガラスの研削などに。
タイプ
円盤型
直径(Φmm)
30
砥石長(mm)
10
粒度
GC60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
石材・タイル・ガラス
適合金具
電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
注意
※磁器タイルには使用できません。