サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/6U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重49kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638349 品番RK619WALLOH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

4ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的
優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持
優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの6Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重49kg
完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適
組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
音声/映像放送や分配コンポーネントを設置
付属品#10-32 UNF パネルネジ、#10-32 UNF ケージナット、クイックスタートガイド 材質スチール 長さ(mm)602 幅(mm)555 質量(kg)18.3 ブラック 高さ(mm)408 タイプラック:4 ポスト 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)49.8 深さ(mm)最大取り付け:502 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面設置 組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルマウントレールプロファイル:L型 呼び高さユニット:6U

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする