チェーンソーヤスリビット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)3.5 注文コード59638382 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。

寸法(mm)3.5 用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59638407
2021-06-15
用途:
チェンソーの目立て
建設業・工事業

以前から使用していたので購入、目立てが簡単にできます、ただ雨の日は電動ドライバーを外で使用したくないので、丸やすりですね

対象商品:
59638407
2021-02-15
用途:
エンジンチェーンソーの目立てとして
建設業・工事業

以前は切れなくなったきた時に、丸ヤスリで研いでもあまり切れ味が戻らなかったので新品に替えていました。この商品を使用してみたら、簡単に一定の角度で研げるためか新品の様な切れ味が戻ります。切れなくなった歯が何回も復活するので、かなりチェーンソーの歯を長い事使う事が出来て経済的になりました。あとはどのくらいこのビットが耐久性があるのかが気になります。(見た目はすぐにツルツルになってしまう感じですが、研げているようです。軽く押し当てるくらいの方がいいのかも知れません)

対象商品:
59638407
2020-07-21
用途:
チェーンソーの刃を研ぐのに使用
その他業種

チェーンソーの切れ味が落ちた時で、研ぐ時間が余りない時ドリル(電気・充電式)に取り付けて研ぎ作業を行います。

対象商品:
59638407
2020-03-10
用途:
使いやすい
その他業種

左右刃の目立てが短時間でよく砥げます。想像以上に使い勝手がよく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
59638407
2019-07-11
用途:
チェーンソーの目立て
製造業

チェンソー型番:25AP-76E の目立てに使用しています。電動ドライバーと組み合わせて使っています。綺麗に目立てできて満足しています。

対象商品:
59638407
2018-12-19
用途:
チェーンソウの刃砥
箱守接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

棒やすりで研いだ時は切れ味が悪く、今回ヤスリビットを注文しました。
インパクトドライバーに装着して一定の角度で研いだ所、切れ味が戻り
また新品に近い切れ味になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする