モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638419 品番H1M1AG1-MONITOR-ARM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)
湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム
取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属
高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現

仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10〜80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°〜+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)134 幅(mm)663 質量(kg)4.9 ブラック 高さ(mm)625 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注意:幅50.8cm未満のモニターは、縦向きで使用することができます。ただし、デスクスペースが限られている場合、モニターの回転が制限されることがありますのでご注意ください。
※幅50.8cm未満のモニターは、縦向きで使用することができます。ただし、デスクスペースが限られている場合、モニターの回転が制限されることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする