光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638428 品番FOCLEANER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現
ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利
長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能
用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応
フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護

仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃〜50℃●保存温度:-40℃〜60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする