シルバーエンドミル AEM3-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59638525 品番AEM3-3
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い

軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 ねじれ角(°)39/41 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする