日進
日進の エンドミル
日進の ハイスエンドミル
日進の ラフィングハイスエンドミル
シルバーエンドミル AEM3-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638559
品番
AEM3-8
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)
8
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
ねじれ角(°)
39/41
刃径(mm)
8