日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル SPBF3-1R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638586
品番
SPBF3-1R
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60〜65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
6
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
1R