ボールエンドミル SPBF4-6R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59638638 品番SPBF4-6R
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60〜65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立

軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)12 表面処理SPWC ボール径(Φmm)6R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする