日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ゴールドエンドミル SPGFL4-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638665
品番
SPGFL4-8
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
8
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
24
首径(mm)
Φ7.9
有効長(mm)
40
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
8